Beli modul mesin cuci di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WEIDMULLER SAI-AU Universal Pro M8 Digital
    Mulai

    Rp5.999.900

    WEIDMULLER SAI-AU Universal Pro M8 Digital
    atribut:
    • Height (mm): 32
    • Height (inch): 1.26
    • Width (inch): 1.181
  2. Sharp Inverter Series
    Mulai

    Rp9.199.900

    Sharp Inverter Series
    Deskripsi:
    3D WavePutaran pulsator membuat gerakan gelombang air 3 Dimensi (Horizontal, vertikal dan diagonal) yang membantu menghilangkan kotoran secara menyeluruh.Adjustable Spin SpeedTeknologi ini memudahkan penggunaan dalam mengatur kecepatan putaran sesuai dengan jenis pakaian atau bahan dari cucian. Sehingga akan membuat pakaian lebih terawat.Quick Wash 15 MinutesTeknologi pencuci dengan kemampuan mencuci lebih cepat dari mesin cuci biasa.Air Buble WashTeknologi ini dapat menghasilkan jutaan gelembung air yang dapat meledak ketika bersentuhan dengan serat kain, sehingga akan memudahkan kotoran yang menempel pada cuciaon cepat terangkat. Selain itu teknologi ini dapat mengurangi gesekan antara cucian dengan tabung ataupun dengan pulsator sehingga cucian anda akan selalu terawat.
    atribut:
    • Body Material: Stainless Steel
    • Color: Silver Grey Color With Grey Lid Color
    • Tube Type: Stainless Steel
    • Dimensions (DxH) (mm): 695x1065
    • Capacity (kg): 14
    • Model : Inverter Series
  3. Sharp Full Auto Basic Series
    Mulai

    Rp3.399.900

    Sharp Full Auto Basic Series
    Deskripsi:
    Zero Pressure TechnologyFitur pada mesin cuci yang dapat mencuci walaupun tekanan air rendahAnti-Bacterial Turbo PulsatorKetika menyimpan pakaian kotor kedalam washer mesin cuci untuk beberapa lama tidak akan menimbulkan bakteri dan bau tak sedap.Eco Logic SystemMendeteksi jumlah cucian yang masuk ke dalam tabung. Apabila jumlahnya hanya setengah dari kapasitas maksimal mesin cuci, maka konsumsi listrik akan diturunkan sebanyak 50% begitu juga dengan konsumsi air dan durasi pencucian akan berkurang. Sehingga dapat menghemat uang, menghemat waktu dan energi.
    atribut:
    • Color: Grey
    • Body Material: Plastic
    • Tube Type: Plastic
    • Power Source (V/Hz): 220/50
    • Capacity (kg): 7.5
    • Dimensions (DxH) (mm): 595x580x990
    • Model : Top Loading
    • Power Consumption (W): 330
  4. Sharp New Megamouth Series 1.4
    Mulai

    Rp4.399.900

    Sharp New Megamouth Series 1.4
    atribut:
    • Body Material: Metal
    • Color: Light Grey
    • Tube Type: Stainless Steel
    • Wash Programme: 7
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 530x585x956
    • Model : New Megamouth Series MM 1.4
  5. Electrolux Mesin Cuci Cylonic Care
    Mulai

    Rp4.899.900

    Electrolux Mesin Cuci Cylonic Care
    atribut:
    • Type: Top load
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50-60
  6. Sharp Megamouth Series 1.5
    Mulai

    Rp2.899.900

    Sharp Megamouth Series 1.5
    atribut:
    • Color: Light Grey
    • Tube Type: Stainless Steal
    • Wash Programme: 6
    • Dimension (WxDxH) (mm): 530x585x938
    • Body Material: Metal
  7. Adidaya RE End Clamp PV Modul Support
    Mulai

    Rp39.900

    Adidaya RE End Clamp PV Modul Support
    Deskripsi:
    Mounting System PV Modul End Clamp 30mm. Material : Al6005‐T5 & SUS304 Bolt. High class anodized alumunium. till‐in nut easy to install. Screw : M8‐1.25 x 45 mm (HEX). Applicable : Framed or Frameless. Modul Orientation : Vertical or Horizontal. Color : Natural.
    atribut:
    • Size (mm): 30
    • Material: Al6005‐T5 & SUS304 Bolt
    • Color: Natural
  8. Adidaya RE Mid Clamp PV Modul Support
    Mulai

    Rp39.900

    Adidaya RE Mid Clamp PV Modul Support
    Deskripsi:
    Mounting System PV Modul Mid Clamp 30mm. High class anodized alumunium. till‐in nut easy to install. Screw : M8‐1.25 x 45 mm (HEX). Applicable : Framed or Frameless. Modul Orientation : Vertical or Horizontal. Color : Natural. berfungsi untuk memberikan spasi antar solar panel.
    atribut:
    • Size (mm): 30
    • Material: Al6005‐T5 & SUS304 Bolt
    • Color: Natural
  9. LG Mesin Cuci Twin Tub
    Mulai

    Rp3.099.900

    LG Mesin Cuci Twin Tub
    Deskripsi:
    - Kapasitas: 14kg- Dimensi (L x D x T) 880x530x1025mm- Warna Blue White- Desain Pintu Transparent Plastic Door- Crystal Panel + Chrome Knob- Roller Jet Pulsator: Yes- Wind Jet Dry: Yes- Punch+3: YesFitur :- POWERFUL WASHING- Roller Jet Pulsator- Wind Jet Dry- Punch+3
  10. Sharp Dolphinwave Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Sharp Dolphinwave Series
    atribut:
    • Tube Type: Plastic
  11. Adidaya RE L Feet/L Bracket PV Modul Support
    Mulai

    Rp54.900

    Adidaya RE L Feet/L Bracket PV Modul Support
    Deskripsi:
    Mounting System PV Modul Support L feet/L Bracket L Feet berfungsi untuk penyangga rail pada atap berjenis metal, dilengkapi dengan bantalan EPDM untuk mencegah kebocoran pada atap.
    atribut:
    • Material: Aluminium jenis AL6005 T6
  12. Adidaya RE Rail Mounting System
    Mulai

    Rp709.900

    Adidaya RE Rail Mounting System
    Deskripsi:
    Rail Mounting System PV Modul Support 4200mm. Mounting Component/Modul/PV Support 4200mm. Rail untuk dudukan solar panel.
    atribut:
    • Material: Anodized Aluminium 6005 T5 Stainless steel 304
    • Size (m): 4200
  13. Electrolux Mesin Cuci
    Mulai

    Rp6.599.900

    Electrolux Mesin Cuci
    Deskripsi:
    - Pakaian Anda bertahan lebih lama dengan dosis deterjen yang tepat. - 40% lebih sedikit warna memudar setelah 52 kali pencucian. - Hygienic clean. VapourCare. - Kerutan berkurang. - Wifi terhubung untuk saran perawatan, sesuai permintaan.
    atribut:
    • Type: Top load washer
    • Color: White
    • Dimension (HxWxD) (mm): 968x580x596
    • Product Installation: Freestanding
  14. Adidaya RE Grounding Lug PV Modul Support
    Mulai

    Rp52.900

    Adidaya RE Grounding Lug PV Modul Support
    atribut:
    • Profile Material: AL6005‐T5 (Anodized)
    • Fasten Parts: Stainless Stell Head Screw (SUS‐304 Bolt)
    • Applicable: Solar Earthing Grounded
    • Maximum Wind Load (m/s): 60
    • Color: Natural (Anodized Silvery)
    • Maximum Snow Load (KN/m²): 1.4
  15. Sharp New Megamouth Series 1.3
    Mulai

    Rp4.299.900

    Sharp New Megamouth Series 1.3
    Deskripsi:
    Teknologi Mesin Cuci Tanpa LubangCleaner Hygienic LaundryHASIL CUCIAN LEBIH BERSIH HIGIENISTeknologi bak mesin cuci tanpa lubang mampu mengendalikan kotoron masuk ke bak bagian dalam.HEMAT AIRKonsumsi air jadi lebih sedikit karena air tersimpan dalam bak, sehingga memungkinkan penggunaan air yang lebih minim.LEMBUT UNTUK PAKAIANBenang pada pakaian akan terlindungi dari gesekan yang kerap terjadi dengan lubang, sehingga pencucian pun lebih lembut.Daya Mencuci yang Sangat KuatTeknologi Pulsator 'Doplhin and Whale'Desain inovatifnya berpadu dengan teknologi 'dolphin and whale (lumba-lumba dan paus)'. Permukaan dan penutup mesin cucinya terinspirasi dari tekstur kulit lumba-lumba dan paus yang mampu memperkecil gesekan guna menghasilkan kinerja pencucian yang lebih bersih.Desain yang Terinspirasi dari Kulit Lumba-lumbaDirancang untuk mengurangi ketahanan air dan meningkatkan kinerja mencuci yang mampu menghasilkan gelombang air yang kuat.Desain yang Terinspirasi dari Kepala dan Sirip PausDirancang untuk menghasilkan aliran air yang besar dan mendorong siklus aliran air saat bekerja normal dan memutarbalikan bak.Pemencaran Air yang Efektif Bentuk Bak yang Unik dan Kekuatan MemutarBentuk bak yang unik ditambah dengan kekuatan memutarnya terbukti efektif untuk memancarkan air selama proses pengeringan.Kenyamanan dan Kemudahan Dalam Setiap Pencucian.- Pintu yang Terbuka Lebar Dirancang memudahkan dalam menaruh dan mengambil hasil cucian.- Mampu Merendam 24 Jam Waktu merendam yang dapat Anda sesuaikan sesuai kebutuhan.- Penutup yang Lembut Penutup mampu dibuka dan ditutup secara teratur dan tidak akan membuka-tutup secara tiba-tiba. - Tempat Deterjen & Pelembut Tempat deterjen yang bisa dilepas – pasang & tempat pelembut yang besar.Jaminan BerkualitasAnda dapat mencuci dengan tenang berkat perlindungan '7 Shields'.- Black Moid Shield- Rust Shield- Rat Shield- Fire Shield- Lightning Shield- Water Drop Shield- Coin Shield
    atribut:
    • Body Material: Metal
    • Tube Type: Stainless Steel
    • Model : New Megamouth Series 1.3
  16. Sharp Front Loading Series
    Mulai

    Rp5.499.900

    Sharp Front Loading Series
    Deskripsi:
    Triple Quick WashProgram Pencucian cepat yang dapat dipilih 15', 30' atau 45' sesuai kebutuhan.Super Clean RinseDapat menambah pembilasan hingga 4 kali menjadikan cucian lebih bersih.Eco Logic SystemMendeteksi jumlah cucian lalu menyesuaikan konsumsi listrik, konsumsi air dan durasi pencucian sesuai dengan jumlah cuciannya secara otomatis.Turbo KeyMempercepat proses pencucian, cucian selesai 6-10 menit lebih awal.Silent WashFitur mencuci dengan suara mesin yang senyap dan tidak bising.
    atribut:
    • Color: Silver Grey
    • Power Source (V/Hz): 220/50
    • Model : Front Loading Quick Wash Series
Daftar Harga modul mesin cuci Terbaru October 2026
WEIDMULLER SAI-AU Universal Pro M8 DigitalRp5.999.900
Sharp Inverter SeriesRp9.199.900
Sharp Full Auto Basic SeriesRp3.399.900
Sharp New Megamouth Series 1.4Rp4.399.900
Electrolux Mesin Cuci Cylonic CareRp4.899.900
Sharp Megamouth Series 1.5Rp2.899.900
Adidaya RE End Clamp PV Modul SupportRp39.900
Adidaya RE Mid Clamp PV Modul SupportRp39.900
LG Mesin Cuci Twin TubRp3.099.900
Sharp Dolphinwave SeriesRp2.099.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)